Referințe
Pferd Tools:PFF125ZA80SG/22,23
Rubix:d704473
Producator:67650308
EAN:4007220800355

Detalii produs : 67650308 PFERD - 67650308 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
