Referințe
Pferd Tools:62218110
Rubix:d700053
EAN:4007220640777

Detalii produs : 640777 PFERD - 640777 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 178 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Grosime | 4.1 mm |
| Tipul abrazivului | zirconiu de aluminiu |
| Model | e 178-4,1 za 30 s sg pipe/22,23 |
| Serie | performance line sg |
| Bob | 30 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
