Pensulă de capăt Pferd Tools PBUR 2022/6 ST 0,20
Pensulă de capăt Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PBUR 2022/6 ST 0,20
Rubix:d704912
Producator:43213001
EAN:4007220530986



Detalii produs : 43213001 PFERD - BRUSH PBUR 2022/6 ST 0,20 PFERD
Recommended drive output minimum 300 watts Suitable for light brushing such as deburring, cleaning and rust removal. Spreading out and flexibility of the brush filament can be strictly controlled thanks to the removeable plastic bridles. Excellent for use in hard to reach areas, holes and cavities.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul pensulei | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.2 mm |
| Viteza maximă | 12500 rpm |
| Înălțimea umpluturii | 25 mm |
| Lungime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere