Referințe
Pferd Tools:43706003
Rubix:202501
EAN:4007220894361



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Diametrul pensulei | 19 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Viteza maximă | 20000 rpm |
| Înălțimea umpluturii | 28 mm |
| Lungime | 68 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
