Pensulă de capăt Pferd Tools PBG 1919/6 INOX 0,15
Pensulă de capăt Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PBG 1919/6 INOX 0,15
Rubix:d701295
Producator:43207011
EAN:4007220598078



Detalii produs : 43207011 PFERD - BRUSH PBG 1919/6 INOX 0,15 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul pensulei | 19 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.15 mm |
| Viteza maximă | 20000 rpm |
| Înălțimea umpluturii | 28 mm |
| Lungime | 68 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
