Pensulă de capăt Pferd Tools PBG 2323/6 INOX 0,60
Pensulă de capăt Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PBG 2323/6 INOX 0,60
Rubix:d705643
Producator:43208032
EAN:4007220936665



Detalii produs : 43208032 PFERD - BRUSH PBG 2323/6 INOX 0,60 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul pensulei | 23 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.6 mm |
| Viteza maximă | 20000 rpm |
| Înălțimea umpluturii | 28 mm |
| Lungime | 68 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
