Referințe
Pferd Tools:43706002
Rubix:d704391
EAN:4007220532430



Detalii produs : 43706002 PFERD - BRUSH POS PBG 1919/6 INOX 0,35 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul pensulei | 19 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.35 mm |
| Viteza maximă | 20000 rpm |
| Înălțimea umpluturii | 28 mm |
| Lungime | 68 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
