Fișier de frezat rotativ Pferd Tools TRE 0610/3 Z3 PLUS
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:TRE 0610/3 Z3 PLUS
Rubix:d704098
Producator:21235083
EAN:4007220050040



Detalii produs : 21235083 PFERD - TC-BURRS TRE 0610/3 C3 PLUS PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 0 mm |
| Diametrul capului | 6 mm |
| Aplicare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
