Fișier de frezat rotativ Pferd Tools TRE 1016/6 Z3 PLUS
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:TRE 1016/6 Z3 PLUS
Rubix:d704369
Producator:21134926
EAN:4007220048832

Detalii produs : 21134926 PFERD - TC-BURRS TRE 1016/6 C3 PLUS PFERD
Oval burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033. Deburring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 0 mm |
| Diametrul capului | 10 mm |
| Aplicare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
