Fișier de frezat rotativ Pferd Tools WRC0616/6Z3PHC-FE
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:WRC0616/6Z3PHC-FE
Rubix:d703841
Producator:21105025
EAN:4007220533239

Detalii produs : 21105025 PFERD - 21105025 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 55 mm |
| Diametrul capului | 6 mm |
| Aplicare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
