Fișier de frezat rotativ Pferd Tools ZYA 1225/6 NON-FERROUS
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:ZYA 1225/6 NON-FERROUS
Rubix:d705723
Producator:21101996
EAN:4007220533314



Detalii produs : 21101996 PFERD - TC-BURRS ZYA 1225/6 NON FERROUS PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 65 mm |
| Diametrul capului | 12 mm |
| Aplicare | metale neferoase |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
