Șubler Mitutoyo 500-706-20

PICIOARE DE VERNIR 150MM 500-706-20

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mitutoyo:500-706-20
Rubix:d816395
EAN:4946368693927
brand logo

rezumat tehnic

Interval de măsurare, minim0 mm
Interval de măsurare, maxim150 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 500-706-20 MITUTOYO - MITUTOYO 500-706-20 DIGITAL ABS CALIPER COOLANTPROOF IP67


Șublerul digital IP67 500-706-20 este conceput pentru controlul dimensional în atelier. Este potrivit pentru lucrări de prelucrare și producție în care fiabilitatea măsurătorilor este esențială. Afișajul său LCD rămâne lizibil, chiar și în medii cu stropi de lichide de răcire.

Caracteristici:
Utilizare fluidă datorită afișajului LCD și manevrării directe. Tehnologia ABSOLUTE păstrează punctul zero și evită resetările repetate. Protecția IP67 permite utilizarea la stația de prelucrare în prezența apei, a uleiurilor de tăiere și a prafului. O oprire automată după 20 de minute de inactivitate limitează consumul. O alarmă a bateriei indică necesitatea înlocuirii acesteia. Produsul este livrat într-o cutie cu o baterie SR44 pentru o punere în funcțiune imediată. Capacitatea sa de măsurare de la 0 la 150 mm permite controlul pieselor mai voluminoase, păstrând în același timp o precizie excelentă.

Specificații:
• Calibru: plat
• Rezoluție: 0,01 mm
• Precizie: ±0,02 mm
• Eroare maximă admisibilă MPE (E): ±0,02 mm
• Eroare maximă admisibilă MPE (S): ±0,04 mm
• Afișaj: ecran LCD, înălțime caractere 9 mm
• Timp de răspuns: nelimitat
• Origine ABS: da
• Oprire automată după 20 min: da
• Alarmă baterie descărcată: da

B Standarde:B
• Marcaj CE pentru echipamentele de măsurare destinate Uniunii Europene
• Directiva RoHS EN IEC 63000 privind limitarea utilizării substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice
• EN 61326-1 (compatibilitate electromagnetică – CEM pentru aparate)

Puncte forte

• IP67: măsurare posibilă la locul de muncă în prezența lichidelor și a prafului
• Zero permanent (ABSOLUTE) pentru citiri fiabile fără reparametrare
• Afișaj lizibil cu caractere mari
• Oprire automată după 20 de minute pentru a economisi bateria
• Livrat cu cutie și baterie SR44
• Învățare rapidă a utilizării de către operatori

Aplicații

Control dimensional în ateliere de mecanică, linii de producție și întreținere. Măsurarea dimensiunilor exterioare, interioare și a adâncimilor pe piese metalice, din plastic sau compozite. Utilizare recomandată la stațiile de prelucrare cu fluide de tăiere sau praf. Potrivit pentru tehnicieni, operatori și controlori de calitate pentru verificări la stație sau la recepție.

Informații tehnice


atribute
Interval de măsurare, minim0 mm
Interval de măsurare, maxim150 mm
Rezoluție0.01 mm
Lungime233 mm
Lungimea nasurilor40 mm
Greutate168 g
Materialul caroserieioțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere