Referințe
Pferd Tools:1162 100 H2
Rubix:d704853
Producator:11107102
EAN:4007220006412




Detalii produs : 11107102 PFERD - ROUND FILE 1162 100 C2 PFERD
Cu forma sa F, conform standardului DIN 7261, și profilul elicoidal exclusiv al Pferd Tools, această pilă cu profil rotund face parte dintr-o gamă concepută pentru ajustare și finisare. Sunt disponibile versiuni cu mâner sau fără mâner, în funcție de ambalaj.
Caracteristici:
Pila de atelier rotundă Pferd Tools are o tăietură circulară și o coadă, adaptate operațiunilor manuale. Tăietura sa elicoidală favorizează o pilire omogenă, de la vârf până la coadă. Trei variante de tăietură acoperă degroșarea, utilizarea universală și lucrările de finisare. Gama este disponibilă în versiune fără mâner sau cu un mâner ergonomic din două materiale.
Specificații:
- Profil: rotund.
- Gama: pile de atelier.
- Referință formă Pferd Tools: 1162
- Versiune: cu coadă.
- Formă: F (conform DIN).
- Lungimi disponibile: de la 100 la 350 mm.
- Diametre disponibile: 4 mm, 6 mm, 7,5 mm, 9,5 mm, 12 mm, 15 mm.
- Variante de granulație disponibile: granulație 1, granulație 2, granulație 3.
- Mâner recomandat (în funcție de lungime/diametru): FH 2 - 10, FH 3 - 10, FH 4 - 10, FH 5 - 5.
- Materiale compatibile: aluminiu, bronz, cupru, alamă, zinc, fontă, oțeluri (cu excepția oțelului inoxidabil).
- Limita de rezistență a materialului indicată: oțeluri până la 1 200 N/mm² (duritate < 38 HRC).
Standardele:
Aceste pile de atelier 1162 au forma F conform standardului german DIN 7261. Forma lor rotundă este, așadar, standard, la fel ca și dimensiunile (diametru și lungime).
Caracteristici:
Pila de atelier rotundă Pferd Tools are o tăietură circulară și o coadă, adaptate operațiunilor manuale. Tăietura sa elicoidală favorizează o pilire omogenă, de la vârf până la coadă. Trei variante de tăietură acoperă degroșarea, utilizarea universală și lucrările de finisare. Gama este disponibilă în versiune fără mâner sau cu un mâner ergonomic din două materiale.
Specificații:
- Profil: rotund.
- Gama: pile de atelier.
- Referință formă Pferd Tools: 1162
- Versiune: cu coadă.
- Formă: F (conform DIN).
- Lungimi disponibile: de la 100 la 350 mm.
- Diametre disponibile: 4 mm, 6 mm, 7,5 mm, 9,5 mm, 12 mm, 15 mm.
- Variante de granulație disponibile: granulație 1, granulație 2, granulație 3.
- Mâner recomandat (în funcție de lungime/diametru): FH 2 - 10, FH 3 - 10, FH 4 - 10, FH 5 - 5.
- Materiale compatibile: aluminiu, bronz, cupru, alamă, zinc, fontă, oțeluri (cu excepția oțelului inoxidabil).
- Limita de rezistență a materialului indicată: oțeluri până la 1 200 N/mm² (duritate < 38 HRC).
Standardele:
Aceste pile de atelier 1162 au forma F conform standardului german DIN 7261. Forma lor rotundă este, așadar, standard, la fel ca și dimensiunile (diametru și lungime).
Puncte forte
- Îndepărtare omogenă a materialului, datorită tăieturii elicoidale.
- Durată de viață prelungită datorită unui design orientat către utilizarea intensivă.
- Adaptare la mai multe etape de prelucrare cu trei variante de tăietură.
- Utilizare simplă în regim manual, cu tija pentru montarea unui mâner.
- Durată de viață prelungită datorită unui design orientat către utilizarea intensivă.
- Adaptare la mai multe etape de prelucrare cu trei variante de tăietură.
- Utilizare simplă în regim manual, cu tija pentru montarea unui mâner.
Aplicații
Utilizată pentru prelucrarea razelor și șlefuirea profilelor cu raze interioare. Se utilizează în prelucrarea manuală pentru debavurare, rotunjire, teșire, prelucrarea suprafețelor și lucrări de finisare. Intervențiile vizează în special piese din aluminiu, aliaje de cupru (bronz, alamă, cupru), zinc, fontă (GG/GJL, GGG/GJS) și oțeluri, inclusiv oțel turnat, în limitele indicate de rezistență și duritate.
Informații tehnice
atribute
| Formă | rotund |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Mâner | fără |
| Secțiune | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere