Pinion pentru lanțul standard european Fenner 1.1/4S-17T-PB-FEN
Pilot bored sprocket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:1.1/4S-17T-PB-FEN
Rubix:d1073130
Producator:027F0117

Detalii produs : 027F0117 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 1.1/4S-17T-PB-FEN
Sprocket 20B-1 Z=17 pilot bored 25mm
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 17 |
| ISO | 20b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 25 mm |
| Diametrul butucului | 120 mm |
| Diametru orientativ | 172.78 mm |
| Diametrul exterior | 187.9 mm |
| Lățime totală | 18.5 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 187.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere