Pinion pentru lanțul standard european Fenner 3/8D-21T-PB-FEN

Pilot bored sprocket

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:3/8D-21T-PB-FEN
Rubix:d1071276
Producator:027A0221
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț9.525 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți21
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 027A0221 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 3/8D-21T-PB-FEN


Sprocket 06B-2 Z=21 pilot bored 12mm

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț9.525 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți21
ISO06b-2
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului12 mm
Diametrul butucului52 mm
Diametru orientativ63.91 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime totală15.4 mm
Diametrul cercului coroanei68 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere