Pinion pentru lanțul standard european Fenner 1/2D-17T-PB-FEN

Pilot bored sprocket

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:1/2D-17T-PB-FEN
Rubix:d1065589
Producator:027B0217
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț12.7 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți17
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 027B0217 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 1/2D-17T-PB-FEN


Sprocket 08B-2 Z=17 pilot bored 14mm

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț12.7 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți17
ISO08b-2
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului14 mm
Diametrul butucului54 mm
Diametru orientativ69.11 mm
Diametrul exterior73.6 mm
Lățime totală21 mm
Diametrul cercului coroanei73.6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere