Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 28B-1B30
SKF Sprocket BS Simplex PHS 28B-1B.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 28B-1B30
Rubix:d1294017
EAN:7316572798034

Detalii produs : PHS 28B-1B30 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 28B-1B30
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 30 |
| ISO | 28b-1 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 160 mm |
| Lățime totală | 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
