Pinion pentru lanțul standard european Fenner 5/8D-13T-PB-FEN

Pilot bored sprocket

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:5/8D-13T-PB-FEN
Rubix:d1037824
Producator:027C0213
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț15.875 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți13
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 027C0213 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 5/8D-13T-PB-FEN


Sprocket 10B-2 Z=13 pilot bored 14mm

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț15.875 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți13
ISO10b-2
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului14 mm
Diametrul butucului49 mm
Diametru orientativ66.32 mm
Diametrul exterior73 mm
Greutate0.68 kg
Lățime totală25.5 mm
Diametrul cercului coroanei73 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere