Pinion pentru lanțul standard european Fenner 3/8T-13T-PB-FEN
Pilot bored sprocket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:3/8T-13T-PB-FEN
Rubix:d1076114
Producator:027A0313

Detalii produs : 027A0313 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 3/8T-13T-PB-FEN
Sprocket 06B-3 Z=13 pilot bored 10mm
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 13 |
| ISO | 06b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 10 mm |
| Diametrul butucului | 28 mm |
| Diametru orientativ | 39.79 mm |
| Diametrul exterior | 43 mm |
| Lățime totală | 25.6 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 43 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
