Supapă de reținere SMC XT34-303-F02

Pilot Check Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:XT34-303-F02
Rubix:d557961
Producator:XT34-303-F02
brand logo

rezumat tehnic

Cuplareg 1/4 ''
Presiune de funcționare min.1 bar
Presiune maximă a serviciului7 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : XT34-303-F02 SMC - SMC XT34-303-F02


The XT34-303 series of pilot operated check valve is a direct mounted model with threaded connections. It features an auto switch for confirmation of the closed state of the valve. This output can be used for a confirmation signal in a machine safety scheme

Informații tehnice


atribute
Cuplareg 1/4 ''
Presiune de funcționare min.1 bar
Presiune maximă a serviciului7 bar
Mărimeg 1/4
  • Disponibil – Data livrării la cerere