Piuliță metrică (hexagonală) Reyher DIN 431 Messing BG 1/2 SW 32 Ms S
Pipe nuts with inch pipe thread G, thread one-sided countersunk, DIN 431, brass
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 431 Messing BG 1/2 SW 32 Ms S
Rubix:d629518
EAN:4043952069929




rezumat tehnic
| Material/finisare | Alamă |
|---|---|
| Diametrul filetării | 32 mm |
| Pentru șuruburi | m32 |
Detalii produs : DIN 431 Messing BG 1/2 SW 32 Ms S REYHER - DIN 431 Messing BG 1/2 SW 32 Ms S REYHER
DIN 431 brass type B Pipe nuts with inch pipe thread G, thread one-sided countersunk - dimension: BG 1/2 SW32 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1750 g |
|---|---|
| Material/finisare | Alamă |
| Diametrul filetării | 32 mm |
| Pentru șuruburi | m32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere