Opțiuni de filtrare
Categorii
  • pistol de căldură (10)
  • Producător
  • bosch
    (4)
  • dewalt
    (1)
  • facom
    (1)
  • makita
    (2)
  • milwaukee
    (2)
  • 10 Produs(e) cu 10 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    EasyHeat 500 (06032A6000) REXROTH - EasyHeat 500 (06032A6000) REXROTH

    • bosch:EasyHeat 500 (06032A6000)
    • rubix:d814799
    • producator:06032A6000
    • ean:3165140887861
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Putere:1600 W
    • Fluxului:450 l/min
    • Greutate:0.47 kg
    brand logobrand logo

    4933459771 MILWAUKEE - HEAT STRIPPER MILWAUKEE 4933459771

    • milwaukee:4933459771
    • rubix:d709227
    • producator:4933459771
    • ean:4058546029432
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Fluxului:170 l/min
    • Greutate:1.6 kg
    • Min. Temperatura de funcționare:-18 °C
    brand logobrand logo

    4933459772 - 4933459772 M18BHG-502C PISTOL AER CALD 18V

    • milwaukee:M18 BHG-502C
    • rubix:173920
    • producator:4933459772
    • ean:4058546029449
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Fluxului:170 l/min
    • Greutate:1.4 kg
    • Min. Temperatura de funcționare:-18 °C
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Putere:2000 W
    • Fluxului:650 l/min
    • Greutate:0.71 kg
    brand logobrand logo

    HG6531CK - HG6531CK PISTOL AER CALD 50-600C 7 TREPTE 2000W

    • makita:HG6531CK
    • rubix:327559
    • ean:0088381876018
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Putere:2000 W
    • Fluxului:550 l/min
    • Greutate:0.71 kg
    brand logobrand logo

    0601944703 - 0601944703 GHG 660 LCD/G- SUFLANTA AER CALD ACTIUNE2018

    • bosch:GHG 660 LCD
    • rubix:116699
    • producator:0601944703
    • ean:3165140289399
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Putere:2300 W
    • Fluxului:500 l/min
    • Greutate:1 kg
    brand logobrand logo

    E.2015 - E.2015 SUFLANTA DIGITALA DE AER CALD FACOM

    • facom:E.2015
    • rubix:181709
    • ean:3662424026607
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Putere:2000 W
    • Fluxului:500 l/min
    • Greutate:0.9 kg
    brand logobrand logo

    06012A6400 - GHG 20-60 SUFLANTA AER CALD 230V/2000W BOSCH

    • bosch:GHG 20-60 (06012A6400)
    • rubix:160450
    • producator:06012A6400
    • ean:3165140889551
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Putere:2000 W
    • Fluxului:500 l/min
    • Greutate:0.6 kg
    brand logobrand logo

    GHG 18V-50 (06012A6501) REXROTH - GHG 18V-50 (06012A6501) REXROTH

    • bosch:GHG 18V-50 (06012A6501)
    • rubix:d819182
    • producator:06012A6501
    • ean:4059952586694
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Fluxului:175 l/min
    • Greutate:0.59 kg
    • Min. Temperatura de funcționare:300 °C
    brand logobrand logo

    DHG180ZK - DHG180ZK SUFLANTA DE AER CALD

    • makita:DHG180ZK
    • rubix:176816
    • ean:0088381760300
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Fluxului:200 l/min
    • Greutate:1.3 kg
    • Max. Temperatura de funcționare:550 °C