Referințe
Dichtomatik:67167568
Rubix:d367405
Producator:67167568

Detalii produs : 67167568 DICHTOMATIK - 67167568 DICHTOMATIK
Puncte forte
•Lubricating oils
Mineral oil based lubricating greases
Mineral oil based lubricating greases
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Diametrul interior | 175 mm |
| Lățime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
