Referințe
Dichtomatik:67188777
Rubix:d363883
Producator:S 180 x 200 x 40 DS E 01 3/2 NN 90


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Înălțime | 40 mm |
Detalii produs : 67188777 DICHTOMATIK - 67188777 DICHTOMATIK
Roof cuff set 035x047x 22.5 SDS013/2 NN 90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 290 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Înălțime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere