Referințe
Dichtomatik:67192725
Rubix:d367286
Producator:S 20 x 32 x 22,5 DS E 01 3/2 NN 90


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Înălțime | 22.5 mm |
Detalii produs : 67192725 DICHTOMATIK - 67192725 DICHTOMATIK
Roof cuff set 035x047x 22.5 SDS013/2 NN 90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Înălțime | 22.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere