Referințe
Dichtomatik:67188128
Rubix:d350070
Producator:S 22 x 34 x 22,5 DS E 01 3/2 NN 90


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 34 mm |
| Înălțime | 22.5 mm |
Detalii produs : 67188128 DICHTOMATIK - 67188128 DICHTOMATIK
Roof cuff set 035x047x 22.5 SDS013/2 NN 90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22 mm |
| Diametrul exterior | 34 mm |
| Înălțime | 22.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere