Referințe
Dichtomatik:67188350
Rubix:d355378
Producator:67188350

Detalii produs : 67188350 DICHTOMATIK - 67188350 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
