Referințe
Dichtomatik:67188083
Rubix:d396863
Producator:67188083

Detalii produs : 67188083 DICHTOMATIK - 67188083 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
