Referințe
Dichtomatik:67188504
Rubix:d373201
Producator:S 14 x 24 x 7 x 6 N E 21 NBR 90

Detalii produs : 67188504 DICHTOMATIK - 67188504 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 14 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
