Referințe
Dichtomatik:67188141
Rubix:d354542
Producator:S 20 x 30 x 9 x 8 N E 21 NBR 90

Detalii produs : 67188141 DICHTOMATIK - 67188141 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere