Referințe
Dichtomatik:67192696
Rubix:d350098
Producator:S 22 x 32 x 6 x 5 N E 21 NBR 90

Detalii produs : 67192696 DICHTOMATIK - 67192696 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
