Referințe
Dichtomatik:67188077
Rubix:d366179
Producator:S 25 x 32 x 8 x 7 N E 21 NBR 90

Detalii produs : 67188077 DICHTOMATIK - 67188077 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
