Referințe
Dichtomatik:67188326
Rubix:d393880
Producator:67188326

Detalii produs : 67188326 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 188326 U RING NBR 90 25X35X7
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere