Referințe
Dichtomatik:67192698
Rubix:d351505
Producator:S 28 x 40 x 7 x 6 N E 21 NBR 90

Detalii produs : 67192698 DICHTOMATIK - 67192698 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
