Referințe
Dichtomatik:67194678
Rubix:d357363
Producator:S 38 x 50 x 7 x 6 N E 21 NBR 90
Detalii produs : 67194678 DICHTOMATIK - 67194678 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

