Referințe
Dichtomatik:67188691
Rubix:d355649
Producator:S 60 x 80 x 11 x 10 N E 21 NBR 90

Detalii produs : 67188691 DICHTOMATIK - 67188691 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
