Referințe
Dichtomatik:67192360
Rubix:d392769
Producator:S 6 x 20 x 9 x 8 N E 21 NBR 90
Detalii produs : 67192360 DICHTOMATIK - 67192360 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

