Referințe
Dichtomatik:67014720
Rubix:d367099
Producator:67014720


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Înălțime | 18 mm |
Detalii produs : 67014720 DICHTOMATIK - 67014720 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 73 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Înălțime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere