Referințe
Dichtomatik:67171050
Rubix:d394820
Producator:67171050


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 115 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Înălțime | 15 mm |
Detalii produs : 67171050 DICHTOMATIK - 67171050 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 115 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere