Referințe
Dichtomatik:67014465
Rubix:d393641
Producator:67014465

Detalii produs : 67014465 DICHTOMATIK - 67014465 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 18 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
