Referințe
Dichtomatik:67014613
Rubix:d351704
Producator:67014613


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Înălțime | 15 mm |
Detalii produs : 67014613 DICHTOMATIK - 67014613 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere