Referințe
Dichtomatik:67169556
Rubix:d395365
Producator:67169556


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Înălțime | 18 mm |
Detalii produs : 67169556 DICHTOMATIK - 67169556 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 158 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Înălțime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere