Referințe
Dichtomatik:67014678
Rubix:d351045
Producator:67014678

Detalii produs : 67014678 DICHTOMATIK - 67014678 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
