Referințe
Dichtomatik:67014644
Rubix:d355644
Producator:67014644

Detalii produs : 67014644 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67014644 FREUDENBERG SEAL
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
