Referințe
Dichtomatik:67071679
Rubix:d353093
Producator:67071679

Detalii produs : 67071679 DICHTOMATIK - 67071679 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
