Referințe
Dichtomatik:67169053
Rubix:d394041
Producator:67169053

Detalii produs : 67169053 DICHTOMATIK - 67169053 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 34 mm |
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
