Referințe
Dichtomatik:67062958
Rubix:d366009
Producator:67062958

Detalii produs : 67062958 DICHTOMATIK - 67062958 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 36 mm |
| Diametrul exterior | 44 mm |
| Înălțime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
