Referințe
Dichtomatik:67014521
Rubix:d367685
Producator:67014521

Detalii produs : 67014521 DICHTOMATIK - 67014521 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 42 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
