Referințe
Dichtomatik:67066362
Rubix:d354974
Producator:67066362

Detalii produs : 67066362 DICHTOMATIK - 67066362 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
