Referințe
Dichtomatik:67152586
Rubix:d367404
Producator:67152586


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 57.7 mm |
| Înălțime | 9.5 mm |
Detalii produs : 67152586 DICHTOMATIK - 67152586 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 57.7 mm |
| Înălțime | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere